WAGO ITALIA SRL - WAG2003-6640 MOR. PER INSTALLAZIONE A PIU PIANI CON S - 2003-6640

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.25...4 mm²
Corrente nominale In - 20 A
Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a molla
Numero di potenziali - 3
Con slitta di separazione N - no
Confezione
50 PZ
EAN
7449074943111
Codice prodotto
WAG2003-6640
Cod. produttore
2003-6640
Produttore
WAG
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
0.25...4 mm²
Corrente nominale In:
20 A
Esecuzione collegamento elettrico 1:
Raccordo a molla
Numero di potenziali:
3
Con slitta di separazione N:
no
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.75...4 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:
0.75...2.5 mm²
Tensione nominale:
250 V
Sezione conduttore collegabile multifilare:
0.25...2.5 mm²
Piastra di chiusura necessaria:
sì
Con funzione PE:
sì
Esecuzione collegamento elettrico 2:
Raccordo a molla
Funzione N possibile:
sì
Materiale del corpo isolante:
Materiale termoplastico
Profondità:
110 mm
Temperatura d'esercizio:
105...105 °C
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:
V0
Larghezza:
5.2 mm
Colore di base:
Grigio