WAGO ITALIA SRL - WAG2002-511 CONN TOPJOBS SLOT PONTICELLO 1P GR - 2002-511

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Inserto maschio
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.25...4 mm²
Corrente nominale In - 24 A
Numero di poli - 1
Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a molla
Confezione
1 PZ
EAN
4044918924849
Codice prodotto
WAG2002-511
Cod. produttore
2002-511
Produttore
WAG
Tipologia:
Inserto maschio
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
0.25...4 mm²
Corrente nominale In:
24 A
Numero di poli:
1
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a molla
Sezione conduttore collegabile:
0.25...2.5 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:
0.75...2.5 mm²
Tensione nominale:
500 V
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.75...4 mm²
Sezione conduttore collegabile multifilare:
0.25...2.5 mm²
Numero totale di poli escluso contatto di terra:
1
Larghezza:
5.2 mm
Allineabile:
sì