pagina iniziale

WAGO ITALIA SRL - WAG2002-493 PONTICELLO VERTICALE GRIGIO CHIARO - 2002-493

WAGO ITALIA SRL
copiacopia
WAGO ITALIA SRL - WAG2002-493 PONTICELLO VERTICALE GRIGIO CHIARO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Raccordo verticale

  • Numero di morsetti cavallottati - 1

  • Corrente nominale In - 24 A

  • Dimensione modulare - 0 mm

  • Colore - Altro

Confezione

  • 25 PZ

EAN

4055143692380

Codice prodotto

WAG2002-493

Cod. produttore

2002-493

Produttore

WAG

Tipologia:

Raccordo verticale

Numero di morsetti cavallottati:

1

Corrente nominale In:

24 A

Dimensione modulare:

0 mm

Colore:

Altro

Isolato:

Tipo di montaggio:

Innestabile

Tensione nominale:

500 V

Esecuzione antideflagrante 'Ex e':

no

Con protezione dal contatto:

no

Morsetti modulari universali per montaggio su guida Vinci qualsiasi sfida con le soluzioni WAGO! Una gamma completa di morsetti e accessori saranno la piattaforma ideale per le tue esigenze di connessione. I vantaggi: Ampia scelta e alte prestazioni per ogni tipo di applicazione; Massimo livello di sicurezza: omologazioni internazionali per tutti i settori industriali; Connessione a molla con tecnologia WAGO indipendente dall’operatore, grande tenuta alle vibrazioni e agli sbalzi termici, esente da manutenzione; Risparmio di tempo grazie alla rapidità nel cablaggio e nella messa in servizio.