WAGO ITALIA SRL - WAG2002-492 PONTICELLO VERTICALE GRIGIO CHIARO - 2002-492

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Raccordo verticale
Numero di morsetti cavallottati - 1
Corrente nominale In - 24 A
Dimensione modulare - 0 mm
Colore - Grigio
Confezione
25 PZ
EAN
4055143692373
Codice prodotto
WAG2002-492
Cod. produttore
2002-492
Produttore
WAG
Tipologia:
Raccordo verticale
Numero di morsetti cavallottati:
1
Corrente nominale In:
24 A
Dimensione modulare:
0 mm
Colore:
Grigio
Isolato:
sì
Tipo di montaggio:
Innestabile
Tensione nominale:
500 V
Esecuzione antideflagrante 'Ex e':
no
Con protezione dal contatto:
no


