pagina iniziale

WAGO ITALIA SRL - WAG2002-473 PONTICELLO A PASSO GRIGIO CHIARO - 2002-473

WAGO ITALIA SRL
copiacopia
WAGO ITALIA SRL - WAG2002-473 PONTICELLO A PASSO GRIGIO CHIARO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Raccordo a scatola

  • Numero di morsetti cavallottati - 3

  • Corrente nominale In - 25 A

  • Dimensione modulare - 5.2 mm

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 25 PZ

EAN

7449072193389

Codice prodotto

WAG2002-473

Cod. produttore

2002-473

Produttore

WAG

Tipologia:

Raccordo a scatola

Numero di morsetti cavallottati:

3

Corrente nominale In:

25 A

Dimensione modulare:

5.2 mm

Colore:

Grigio

Isolato:

Tipo di montaggio:

Innestabile

Tensione nominale:

400 V

Esecuzione antideflagrante 'Ex e':

no

Con protezione dal contatto:

Ponticello a passo; 3 poli; isolato; grigio chiaro