pagina iniziale

WAGO ITALIA SRL - WAG2002-440 PONTICELLO GRIGIO CHIARO - 2002-440

WAGO ITALIA SRL
copiacopia
WAGO ITALIA SRL - WAG2002-440 PONTICELLO GRIGIO CHIARO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Raccordo trasversale

  • Numero di morsetti cavallottati - 10

  • Esecuzione antideflagrante 'Ex e' -

  • Corrente nominale In - 25 A

  • Tensione nominale - 800 V

Confezione

  • 25 PZ

EAN

2000001386934

Codice prodotto

WAG2002-440

Cod. produttore

2002-440

Produttore

WAG

Tipologia:

Raccordo trasversale

Numero di morsetti cavallottati:

10

Esecuzione antideflagrante 'Ex e':

Corrente nominale In:

25 A

Tensione nominale:

800 V

Isolato:

Con protezione dal contatto:

no

Tipo di montaggio:

Innestabile

Dimensione modulare:

46.9 mm

Colore:

Grigio

Ponticello; da 1 a 10; isolato; grigio chiaro