pagina iniziale

WAGO ITALIA SRL - WAG2002-4127 MORS QUATTRO PIANI MORS ICABLAGGIOMOTORI - 2002-4127

WAGO ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a molla

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.25...4 mm²

  • Numero di piani - 4

  • Numero di punti di fissaggio per ogni piano - 2

  • Sezione conduttore collegabile unifilare - 0.75...4 mm²

Confezione

  • 25 PZ

EAN

4050821579410

Codice prodotto

WAG2002-4127

Cod. produttore

2002-4127

Produttore

WAG

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Raccordo a molla

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.25...4 mm²

Numero di piani:

4

Numero di punti di fissaggio per ogni piano:

2

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.75...4 mm²

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.25...2.5 mm²

Colore:

Altro

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

0.75...2.5 mm²

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Raccordo a molla

Altezza:

103.5 mm

Larghezza:

5.2 mm

Piastra di chiusura necessaria:

sì

Materiale del corpo isolante:

Materiale termoplastico

Temperatura d'esercizio:

105...105 °C

Profondità:

83.9 mm

Morsetto per montaggio su guida a quattro piani; Morsetto per montaggio su guida per il cablaggio di motori elettrici; 2,5 mm²; L1 - L2 - L3 - PE; senza portaetichette; per guida DIN 35 x 15 e 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grigio