WAGO ITALIA SRL - WAG2002-405/000-005 PONTICELLO ROSSO - 2002-405/000-005

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Raccordo trasversale
Numero di morsetti cavallottati - 5
Corrente nominale In - 25 A
Dimensione modulare - 5.2 mm
Colore - Rosso
Confezione
25 PZ
EAN
2000001165317
Codice prodotto
WAG2002-405/000-005
Cod. produttore
2002-405/000-005
Produttore
WAG
Tipologia:
Raccordo trasversale
Numero di morsetti cavallottati:
5
Corrente nominale In:
25 A
Dimensione modulare:
5.2 mm
Colore:
Rosso
Isolato:
sì
Tipo di montaggio:
Innestabile
Tensione nominale:
800 V
Esecuzione antideflagrante 'Ex e':
no
Con protezione dal contatto:
sì


