WAGO ITALIA SRL - WAG2002-2417 MORS. PASSANTE/DI TERRA PER 4 CONDUTTORI - 2002-2417

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione PEN possibile - sì
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.25...4 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità - 0.75...2.5 mm²
Sezione conduttore collegabile unifilare - 0.75...4 mm²
Sezione conduttore collegabile multifilare - 0.25...2.5 mm²
Confezione
50 PZ
EAN
7449071754406
Codice prodotto
WAG2002-2417
Cod. produttore
2002-2417
Produttore
WAG
Funzione PEN possibile:
sì
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
0.25...4 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:
0.75...2.5 mm²
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.75...4 mm²
Sezione conduttore collegabile multifilare:
0.25...2.5 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1:
Raccordo a molla
Esecuzione collegamento elettrico 2:
Raccordo a molla
Numero di piani:
2
Numero di punti di fissaggio per ogni piano:
4
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Materiale del corpo isolante:
Materiale termoplastico
Temperatura d'esercizio:
105...105 °C
Larghezza:
5.2 mm
Altezza:
105.1 mm
Profondità:
52.1 mm
Piastra di chiusura necessaria:
sì
Colore:
Altro


