WAGO ITALIA SRL - WAG2002-2408 MORS. A DUE PIANI PER 4 CONDUTTORI MORSE - 2002-2408

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.25...4 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità - 0.75...2.5 mm²
Sezione conduttore collegabile unifilare - 0.75...4 mm²
Sezione conduttore collegabile multifilare - 0.25...2.5 mm²
Corrente nominale In - 24 A
Confezione
1 PZ
Classificazione green
EAN
4050821145011
Codice prodotto
WAG2002-2408
Cod. produttore
2002-2408
Produttore
WAG
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
0.25...4 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:
0.75...2.5 mm²
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.75...4 mm²
Sezione conduttore collegabile multifilare:
0.25...2.5 mm²
Corrente nominale In:
24 A
Tensione nominale:
800 V
Esecuzione collegamento elettrico 1:
Raccordo a molla
Esecuzione collegamento elettrico 2:
Raccordo a molla
Numero di piani:
2
Numero di punti di fissaggio per ogni piano:
4
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Materiale del corpo isolante:
Materiale termoplastico
Temperatura d'esercizio:
105...105 °C
Larghezza:
5.2 mm
Altezza:
105.1 mm
Profondità:
52.1 mm
Esecuzione antideflagrante 'Ex e':
sì
Piastra di chiusura necessaria:
sì
Colore:
Grigio
Piani interni esclusi con ponte:
sì


