WAGO ITALIA SRL - WAG2002-2237 MORS 2 PIANI MORS TERRA 4 CONDUTT 2,5MMQ - 2002-2237

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a molla
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.25...4 mm²
Funzione PEN possibile - no
Numero di piani - 2
Numero di punti di fissaggio per ogni piano - 2
Confezione
50 PZ
EAN
4044918989763
Codice prodotto
WAG2002-2237
Cod. produttore
2002-2237
Produttore
WAG
Esecuzione collegamento elettrico 1:
Raccordo a molla
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
0.25...4 mm²
Funzione PEN possibile:
no
Numero di piani:
2
Numero di punti di fissaggio per ogni piano:
2
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.75...4 mm²
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Sezione conduttore collegabile multifilare:
0.25...2.5 mm²
Colore:
Verde-giallo
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:
0.75...2.5 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 2:
Raccordo a molla
Altezza:
69.7 mm
Larghezza:
5.2 mm
Piastra di chiusura necessaria:
sì
Materiale del corpo isolante:
Materiale termoplastico
Temperatura d'esercizio:
105...105 °C
Profondità:
70 mm