pagina iniziale

WAGO ITALIA SRL - WAG2002-1981 MORS FUSIBILE 2 CONDUTTMINI-FUSIBILI LAM - 2002-1981

WAGO ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del fusibile - Fusibile piatto

  • Esecuzione del portafusibili - Innestabile

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.25...4 mm²

  • Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a molla

  • Numero di piani - 1

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4055143302791

Codice prodotto

WAG2002-1981

Cod. produttore

2002-1981

Produttore

WAG

Esecuzione del fusibile:

Fusibile piatto

Esecuzione del portafusibili:

Innestabile

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.25...4 mm²

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Raccordo a molla

Numero di piani:

1

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Tipo di elemento di visualizzazione del difetto:

Senza

Tensione nominale:

400 V

Colore:

Grigio

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.75...4 mm²

Corrente nominale In:

10 A

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

0.75...2.5 mm²

Piastra di chiusura necessaria:

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.25...2.5 mm²

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Raccordo a molla

Altezza:

72.9 mm

Materiale del corpo isolante:

Materiale termoplastico

Profondità:

32.9 mm

Temperatura d'esercizio:

105...105 °C

Larghezza:

5.2 mm

Morsetto con fusibile per 2 conduttori; per mini-fusibili a lama da automobile; con opzione per prova; con sede per ponticello aggiuntiva; senza indicazione di fusibile guasto; 2,5 mm²; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grigio