WAGO ITALIA SRL - WAG2002-1781 MORS FUSIBILE 3 CONDUTTMINI-FUSIBILI LAM - 2002-1781

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del fusibile - Fusibile piatto
Esecuzione del portafusibili - Innestabile
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.25...4 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a molla
Numero di piani - 1
Confezione
50 PZ
EAN
4055143873338
Codice prodotto
WAG2002-1781
Cod. produttore
2002-1781
Produttore
WAG
Esecuzione del fusibile:
Fusibile piatto
Esecuzione del portafusibili:
Innestabile
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
0.25...4 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1:
Raccordo a molla
Numero di piani:
1
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Tipo di elemento di visualizzazione del difetto:
Senza
Tensione nominale:
10 V
Colore:
Grigio
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.75...4 mm²
Corrente nominale In:
400 A
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:
0.75...2.5 mm²
Piastra di chiusura necessaria:
sì
Sezione conduttore collegabile multifilare:
0.25...2.5 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 2:
Raccordo a molla
Materiale del corpo isolante:
Materiale termoplastico
Profondità:
76.8 mm
Temperatura d'esercizio:
105...105 °C
Larghezza:
5.2 mm


