WAGO ITALIA SRL - WAG2002-1304 MORS PASS 3 CONDUTT 2,5MMQ APPLICAZIONI - 2002-1304

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.25...4 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a molla
Corrente nominale In - 24 A
Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Numero di punti di fissaggio per ogni piano - 3
Confezione
100 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
2 Kg CO₂-eq
EAN
4017332999243
Codice prodotto
WAG2002-1304
Cod. produttore
2002-1304
Produttore
WAG
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
0.25...4 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1:
Raccordo a molla
Corrente nominale In:
24 A
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Numero di punti di fissaggio per ogni piano:
3
Tensione nominale:
800 V
Colore:
Blu
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.75...4 mm²
Sezione conduttore collegabile multifilare:
0.25...2.5 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:
0.75...2.5 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 2:
Raccordo a molla
Numero di piani:
1
Piani interni esclusi con ponte:
sì
Piastra di chiusura necessaria:
sì
Materiale del corpo isolante:
Materiale termoplastico
Larghezza:
5.2 mm
Esecuzione antideflagrante 'Ex e':
sì
Temperatura d'esercizio:
105...105 °C
Profondità:
59.5 mm


