pagina iniziale

WAGO ITALIA SRL - WAG2001-408 PONTICELLO GRIGIO CHIARO - 2001-408

WAGO ITALIA SRL
copiacopia
WAGO ITALIA SRL - WAG2001-408 PONTICELLO GRIGIO CHIARO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Raccordo trasversale

  • Numero di morsetti cavallottati - 8

  • Esecuzione antideflagrante 'Ex e' -

  • Corrente nominale In - 18 A

  • Tensione nominale - 800 V

Confezione

  • 25 PZ

EAN

8001024141009

Codice prodotto

WAG2001-408

Cod. produttore

2001-408

Produttore

WAG

Tipologia:

Raccordo trasversale

Numero di morsetti cavallottati:

8

Esecuzione antideflagrante 'Ex e':

Corrente nominale In:

18 A

Tensione nominale:

800 V

Isolato:

Con protezione dal contatto:

Tipo di montaggio:

Innestabile

Dimensione modulare:

4.2 mm

Colore:

Grigio

Ponticello; 8 poli; isolato; grigio chiaro