pagina iniziale

WAGO ITALIA SRL - WAG2001-404 PONTICELLO GRIGIO CHIARO - 2001-404

WAGO ITALIA SRL
copiacopia
WAGO ITALIA SRL - WAG2001-404 PONTICELLO GRIGIO CHIARO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Raccordo trasversale

  • Numero di morsetti cavallottati - 4

  • Esecuzione antideflagrante 'Ex e' -

  • Corrente nominale In - 18 A

  • Tensione nominale - 800 V

Confezione

  • 25 PZ

EAN

7449075893934

Codice prodotto

WAG2001-404

Cod. produttore

2001-404

Produttore

WAG

Tipologia:

Raccordo trasversale

Numero di morsetti cavallottati:

4

Esecuzione antideflagrante 'Ex e':

Corrente nominale In:

18 A

Tensione nominale:

800 V

Isolato:

Con protezione dal contatto:

Tipo di montaggio:

Innestabile

Dimensione modulare:

4.2 mm

Colore:

Grigio

Ponticello; 4 poli; isolato; grigio chiaro