pagina iniziale

WAGO ITALIA SRL - WAG2001-1441 MORSETTO A DOPPIO POTENZIALE 1,5 MM², GR - 2001-1441

WAGO ITALIA SRL
copiacopia
WAGO ITALIA SRL - WAG2001-1441 MORSETTO A DOPPIO POTENZIALE 1,5 MM², GR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.25...2.5 mm²

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità - 0.75...1.5 mm²

  • Sezione conduttore collegabile unifilare - 0.5...2.5 mm²

  • Sezione conduttore collegabile multifilare - 0.25...1.5 mm²

  • Corrente nominale In - 18 A

Confezione

  • 100 PZ

EAN

2000000144429

Codice prodotto

WAG2001-1441

Cod. produttore

2001-1441

Produttore

WAG

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.25...2.5 mm²

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

0.75...1.5 mm²

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.5...2.5 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.25...1.5 mm²

Corrente nominale In:

18 A

Tensione nominale:

800 V

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Raccordo a molla

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Raccordo a molla

Numero di piani:

1

Numero di punti di fissaggio per ogni piano:

4

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Materiale del corpo isolante:

Materiale termoplastico

Temperatura d'esercizio:

105...105 °C

Larghezza:

4.2 mm

Altezza:

69.9 mm

Profondità:

37.4 mm

Esecuzione antideflagrante 'Ex e':

Piastra di chiusura necessaria:

Colore:

Grigio

Piani interni esclusi con ponte:

no

Morsetto a doppio potenziale; 1,5 mm²; con doppio slot per marcatura centrale; per guida DIN 35 x 15 e 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 1,50 mm²; grigio