pagina iniziale

WAGO ITALIA SRL - WAG2001-1404 MORS PASS 4 CONDUTT 1,5MMQ APPLICAZIONI - 2001-1404

WAGO ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.25...2.5 mm²

  • Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a molla

  • Corrente nominale In - 18 A

  • Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 35 mm

  • Numero di punti di fissaggio per ogni piano - 4

Confezione

  • 100 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

2 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4017332998673

Codice prodotto

WAG2001-1404

Cod. produttore

2001-1404

Produttore

WAG

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.25...2.5 mm²

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Raccordo a molla

Corrente nominale In:

18 A

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Numero di punti di fissaggio per ogni piano:

4

Tensione nominale:

800 V

Colore:

Blu

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.5...2.5 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.25...1.5 mm²

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

0.75...1.5 mm²

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Raccordo a molla

Numero di piani:

1

Piani interni esclusi con ponte:

sì

Piastra di chiusura necessaria:

sì

Materiale del corpo isolante:

Materiale termoplastico

Larghezza:

4.2 mm

Esecuzione antideflagrante 'Ex e':

sì

Temperatura d'esercizio:

105...105 °C

Profondità:

70 mm

Morsetti modulari universali per montaggio su guida Vinci qualsiasi sfida con le soluzioni WAGO! Una gamma completa di morsetti e accessori saranno la piattaforma ideale per le tue esigenze di connessione. I vantaggi: Ampia scelta e alte prestazioni per ogni tipo di applicazione; Massimo livello di sicurezza: omologazioni internazionali per tutti i settori industriali; Connessione a molla con tecnologia WAGO indipendente dall’operatore, grande tenuta alle vibrazioni e agli sbalzi termici, esente da manutenzione; Risparmio di tempo grazie alla rapidità nel cablaggio e nella messa in servizio.