WAGO ITALIA SRL - WAG2000-1292 PIASTRA TERM INTERMEDIA SPESS 0,7MM AR - 2000-1292

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione piastra terminale - sì
Esecuzione piastra intermedia - sì
Colore - Arancione
Spessore - 0.7 mm
Fissabile a scatto - sì
Confezione
25 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
0,02 Kg CO₂-eq
EAN
4045454711351
Codice prodotto
WAG2000-1292
Cod. produttore
2000-1292
Produttore
WAG
Esecuzione piastra terminale:
sì
Esecuzione piastra intermedia:
sì
Colore:
Arancione
Spessore:
0.7 mm
Fissabile a scatto:
sì
Piastra terminale e intermedia; spessore 0,7 mm; arancione


