WAGO ITALIA SRL - WAG2000-1205 MORSETTO PASSANTE PER 2 CONDUTTORI 1 MM² - 2000-1205

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.14...1.5 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a molla
Corrente nominale In - 13.5 A
Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Numero di punti di fissaggio per ogni piano - 2
Confezione
100 PZ
EAN
7449079562140
Codice prodotto
WAG2000-1205
Cod. produttore
2000-1205
Produttore
WAG
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
0.14...1.5 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1:
Raccordo a molla
Corrente nominale In:
13.5 A
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Numero di punti di fissaggio per ogni piano:
2
Tensione nominale:
800 V
Colore:
Nero
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.5...1.5 mm²
Sezione conduttore collegabile multifilare:
0.14...1 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:
0.5...0.75 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 2:
Raccordo a molla
Numero di piani:
1
Piani interni esclusi con ponte:
no
Piastra di chiusura necessaria:
sì
Materiale del corpo isolante:
Materiale termoplastico
Larghezza:
3.5 mm
Esecuzione antideflagrante 'Ex e':
sì
Temperatura d'esercizio:
105...105 °C
Profondità:
48.5 mm


