pagina iniziale

WAGO ITALIA SRL - WAG2000-1202 MORSETTO PASSANTE PER 2 CONDUTTORI 1 MM² - 2000-1202

WAGO ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.14...1.5 mm²

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità - 0.5...0.75 mm²

  • Sezione conduttore collegabile unifilare - 0.5...1.5 mm²

  • Sezione conduttore collegabile multifilare - 0.14...1 mm²

  • Corrente nominale In - 13.5 A

Confezione

  • 100 PZ

EAN

7449075948252

Codice prodotto

WAG2000-1202

Cod. produttore

2000-1202

Produttore

WAG

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.14...1.5 mm²

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

0.5...0.75 mm²

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.5...1.5 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.14...1 mm²

Corrente nominale In:

13.5 A

Tensione nominale:

800 V

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Raccordo a molla

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Raccordo a molla

Numero di piani:

1

Numero di punti di fissaggio per ogni piano:

2

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Materiale del corpo isolante:

Materiale termoplastico

Temperatura d'esercizio:

105...105 °C

Larghezza:

3.5 mm

Altezza:

48.5 mm

Profondità:

32.9 mm

Esecuzione antideflagrante 'Ex e':

Piastra di chiusura necessaria:

Colore:

Arancione

Piani interni esclusi con ponte:

no

Morsetto passante per 2 conduttori; 1 mm²; adatto per applicazioni Ex e II; marcatura centrale e laterale; per guida DIN 35 x 15 e 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 1,00 mm²; arancione