VTEK SRL - VAS416308164 FLOPPY CAP 1,67KVAR 550V 17,6UF - 416308164

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Portata - 17.6 µF
Tensione nominale - 550...550 V
Con morsetto a innesto - sì
Diametro - 45 mm
Lunghezza - 132 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449070362817
Codice prodotto
VAS416308164
Cod. produttore
416308164
Produttore
VAS
Portata:
17.6 µF
Tensione nominale:
550...550 V
Con morsetto a innesto:
sì
Diametro:
45 mm
Lunghezza:
132 mm
L’utilizzo della tecnologia di impregnazione in resina rende il condensatore estremamente performante nei termini di dissipazione termica e della durata di vita, oltre che consentire un ottimo isolamento verso massa. Questa serie è utilizzata per la realizzazione di quasi tutti i sistemi di rifasamento Ducati Energia (fissi o automatici),dotati di condensatori monofase. Infatti le caratteristiche sopra descritte rendono questi condensatori particolarmente adatti in utenze particolarmente gravose sia comeore di impiego sia come inquinamento armonico.


