pagina iniziale

VTEK SRL - VAS416308064 FLOPPY CAP 4,17KVAR 550V 43,4UF - 416308064

VTEK SRL
copiacopia
VTEK SRL - VAS416308064 FLOPPY CAP 4,17KVAR 550V 43,4UF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Portata - 43.9 µF

  • Tensione nominale - 550...550 V

  • Con morsetto a innesto -

  • Diametro - 60 mm

  • Lunghezza - 137 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449070362831

Codice prodotto

VAS416308064

Cod. produttore

416308064

Produttore

VAS

Portata:

43.9 µF

Tensione nominale:

550...550 V

Con morsetto a innesto:

Diametro:

60 mm

Lunghezza:

137 mm

L’utilizzo della tecnologia di impregnazione in resina rende il condensatore estremamente performante nei termini di dissipazione termica e della durata di vita, oltre che consentire un ottimo isolamento verso massa. Questa serie è utilizzata per la realizzazione di quasi tutti i sistemi di rifasamento Ducati Energia (fissi o automatici),dotati di condensatori monofase. Infatti le caratteristiche sopra descritte rendono questi condensatori particolarmente adatti in utenze particolarmente gravose sia comeore di impiego sia come inquinamento armonico.