pagina iniziale

VTEK SRL - VAS416307764 FLOPPY CAP 3,33KVAR 550V 35,1UF - 416307764

VTEK SRL
copiacopia
VTEK SRL - VAS416307764 FLOPPY CAP 3,33KVAR 550V 35,1UF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Portata - 35.1 µF

  • Tensione nominale - 550...550 V

  • Con morsetto a innesto -

  • Diametro - 60 mm

  • Lunghezza - 137 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449070010909

Codice prodotto

VAS416307764

Cod. produttore

416307764

Produttore

VAS

Portata:

35.1 µF

Tensione nominale:

550...550 V

Con morsetto a innesto:

Diametro:

60 mm

Lunghezza:

137 mm

L’utilizzo della tecnologia di impregnazione in resina rende il condensatore estremamente performante nei termini di dissipazione termica e della durata di vita, oltre che consentire un ottimo isolamento verso massa. Questa serie è utilizzata per la realizzazione di quasi tutti i sistemi di rifasamento Ducati Energia (fissi o automatici),dotati di condensatori monofase. Infatti le caratteristiche sopra descritte rendono questi condensatori particolarmente adatti in utenze particolarmente gravose sia comeore di impiego sia come inquinamento armonico.