VTEK SRL - VAS416306264 FLOPPY CAP 3,33KVAR 450V 52,4UF - 416306264

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Portata - 52.4 µF
Tensione nominale - 450...450 V
Con morsetto a innesto - sì
Diametro - 60 mm
Lunghezza - 137 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8013768549195
Codice prodotto
VAS416306264
Cod. produttore
416306264
Produttore
VAS
Portata:
52.4 µF
Tensione nominale:
450...450 V
Con morsetto a innesto:
sì
Diametro:
60 mm
Lunghezza:
137 mm
L’utilizzo della tecnologia di impregnazione in resina rende il condensatore estremamente performante nei termini di dissipazione termica e della durata di vita, oltre che consentire un ottimo isolamento verso massa. Questa serie è utilizzata per la realizzazione di quasi tutti i sistemi di rifasamento Ducati Energia (fissi o automatici),dotati di condensatori monofase. Infatti le caratteristiche sopra descritte rendono questi condensatori particolarmente adatti in utenze particolarmente gravose sia comeore di impiego sia come inquinamento armonico.


