pagina iniziale

VTEK SRL - VAS416305664 FLOPPY CAP 4,17KVAR 500V 53,1UF - 416305664

VTEK SRL
copiacopia
VTEK SRL - VAS416305664 FLOPPY CAP 4,17KVAR 500V 53,1UF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Portata - 53.1 µF

  • Tensione nominale - 500...500 V

  • Con morsetto a innesto -

  • Diametro - 60 mm

  • Lunghezza - 137 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449070059199

Codice prodotto

VAS416305664

Cod. produttore

416305664

Produttore

VAS

Portata:

53.1 µF

Tensione nominale:

500...500 V

Con morsetto a innesto:

Diametro:

60 mm

Lunghezza:

137 mm

L’utilizzo della tecnologia di impregnazione in resina rende il condensatore estremamente performante nei termini di dissipazione termica e della durata di vita, oltre che consentire un ottimo isolamento verso massa. Questa serie è utilizzata per la realizzazione di quasi tutti i sistemi di rifasamento Ducati Energia (fissi o automatici),dotati di condensatori monofase. Infatti le caratteristiche sopra descritte rendono questi condensatori particolarmente adatti in utenze particolarmente gravose sia comeore di impiego sia come inquinamento armonico.