pagina iniziale

VTEK SRL - VAS416305364 FLOPPY CAP 4,17KVAR 450V 65,5UF - 416305364

VTEK SRL
copiacopia
VTEK SRL - VAS416305364 FLOPPY CAP  4,17KVAR  450V  65,5UF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Portata - 65.6 µF

  • Tensione nominale - 450...450 V

  • Con morsetto a innesto -

  • Diametro - 60 mm

  • Lunghezza - 137 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001021878229

Codice prodotto

VAS416305364

Cod. produttore

416305364

Produttore

VAS

Portata:

65.6 µF

Tensione nominale:

450...450 V

Con morsetto a innesto:

Diametro:

60 mm

Lunghezza:

137 mm

L’utilizzo della tecnologia di impregnazione in resina rende il condensatore estremamente performante nei termini di dissipazione termica e della durata di vita, oltre che consentire un ottimo isolamento verso massa. Questa serie è utilizzata per la realizzazione di quasi tutti i sistemi di rifasamento Ducati Energia (fissi o automatici),dotati di condensatori monofase. Infatti le caratteristiche sopra descritte rendono questi condensatori particolarmente adatti in utenze particolarmente gravose sia comeore di impiego sia come inquinamento armonico.