VTEK SRL - VAS416304064 FLOPPY CAP 2,5KVAR 400V 50UF - 416304064

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Portata - 50 µF
Tensione nominale - 400...400 V
Con morsetto a innesto - sì
Diametro - 55 mm
Lunghezza - 132 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449072031438
Codice prodotto
VAS416304064
Cod. produttore
416304064
Produttore
VAS
Portata:
50 µF
Tensione nominale:
400...400 V
Con morsetto a innesto:
sì
Diametro:
55 mm
Lunghezza:
132 mm
L’utilizzo della tecnologia di impregnazione in resina rende il condensatore estremamente performante nei termini di dissipazione termica e della durata di vita, oltre che consentire un ottimo isolamento verso massa. Questa serie è utilizzata per la realizzazione di quasi tutti i sistemi di rifasamento Ducati Energia (fissi o automatici),dotati di condensatori monofase. Infatti le caratteristiche sopra descritte rendono questi condensatori particolarmente adatti in utenze particolarmente gravose sia comeore di impiego sia come inquinamento armonico.


