pagina iniziale
in esaurimento

VTEK SRL - VAS416046247 COND. PER LAMPADE 30UF 250V - 416046247

VTEK SRL
copiacopia
VTEK SRL - VAS416046247 COND. PER LAMPADE  30UF  250V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Portata - 30 µF

  • Tensione nominale - 250...250 V

  • Con morsetto a innesto -

  • Diametro - 40 mm

  • Lunghezza - 92 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001022034556

Codice prodotto

VAS416046247

Cod. produttore

416046247

Produttore

VAS

Portata:

30 µF

Tensione nominale:

250...250 V

Con morsetto a innesto:

Diametro:

40 mm

Lunghezza:

92 mm

Tensione nominale : 250 V~ - 50/60 Hz 280 V~ - 50 Hz Temperatura di lavoro : –25... +85°C Angolo di perdita : tand = 20•10–4 (20°C, Vn, 50 Hz).Resistenza di scarica : 1 MO = 22 µF 300 KO 25 ÷ 70 µF 220 KO 80 ÷ 100 µF.Tensione di prova : Tra le armature: 2,15 Un per 2 sec. verso massa: 2 kV per 60 sec. (prova di tipo).Omologazioni : Norme di riferimento : EN 61048/A1/A2.tipo A - EN 61049 Rivestimento : Custodia e coperchio in materiale plastico autoestinguente.Terminali : Terminali ad innesto 2,8 mm2.Cavetti unipolari rigidi isolati in PVC 90°C 0,5 mm2 - con morsettiera integrata.Grado di protezione : IP00