VORTICE - VOR0000061084 NORDIK HVLS SUPER BLADE 700/280 - 0000061084

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro della girante - 7000 mm
Velocità max. di rotazione - 38 1/min
Volume d'aria a vuoto - 550000 m³/h
Grado di protezione (IP) - IP65
Confezione
1 PZ
EAN
8010300610849
Codice prodotto
VOR0000061084
Cod. produttore
0000061084
Produttore
VOR
Diametro della girante:
7000 mm
Velocità max. di rotazione:
38 1/min
Volume d'aria a vuoto:
550000 m³/h
Grado di protezione (IP):
IP65
Gamma di Ventilatori da soffitto HVLS (High Volume Low Speed) ideali per raffrescare (in estate) e destratificare (in inverno) grandi locali. I ventilatori raggiungono la massima efficacia quando vengono installati a circa 4m dal suolo. In queste condizioni l’ampiezza dell’area utile corrisponde a 3 volte circa il Ø del prodotto. Particolarmente adatti per installazioni in capannoni, grandi magazzini, stalle, aereoporti, dove è necessario muovere grandi quantità d’aria.


