WEIDMULLER - Relè a stato solido 120V AC ±10% 24-240V AC TOZ RC 1A - 1127600000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione d'ingresso - 108÷132 V
Tipo di tensione d'ingresso - AC
Tensione d'uscita - 24÷250 V
Tipo di tensione d'uscita - AC
Corrente d'esercizio nominale Ie - 1 A
Confezione
10 PZ
EAN
4032248909322
Codice prodotto
WD1127600000
Cod. produttore
1127600000
Produttore
WEI1127600000
Tensione d'ingresso:
108÷132 V
Tipo di tensione d'ingresso:
AC
Tensione d'uscita:
24÷250 V
Tipo di tensione d'uscita:
AC
Corrente d'esercizio nominale Ie:
1 A
Tipo di uscita digitale:
Altro
Con indicatore a LED:
Sì


