VORTICE - VOR0000070914 VORTDRY - 0000070914

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale del corpo - Plastica
Contamonete - No
Potenza allacciata - 700 W
Intervallo di tensione - 220...240 V
Controllo - Interruttore temporizzato
Confezione
1 PZ
EAN
8010300709147
Codice prodotto
VOR0000070914
Cod. produttore
0000070914
Produttore
VOR
Materiale del corpo:
Plastica
Contamonete:
No
Potenza allacciata:
700 W
Intervallo di tensione:
220...240 V
Controllo:
Interruttore temporizzato
Colore di base:
Bianco
Larghezza:
220 mm
Altezza:
290 mm
Profondità:
112 mm


