pagina iniziale

VORTICE - VOR0000070909 EASY DRY MANUAL - 0000070909

VORTICE
copiacopia
VORTICE - VOR0000070909 EASY DRY MANUAL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del corpo - Plastica

  • Intervallo di tensione - 220...240 V

  • Frequenza - 50/60 Hz

  • Colore - Bianco

  • Potenza assorbita dell'elemento scaldante - 0...1800 W

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8010300709093

Codice prodotto

VOR0000070909

Cod. produttore

0000070909

Produttore

VOR

Materiale del corpo:

Plastica

Intervallo di tensione:

220...240 V

Frequenza:

50/60 Hz

Colore:

Bianco

Potenza assorbita dell'elemento scaldante:

0...1800 W

Potenza assorbita del ventilatore:

70...85 W

Rumore di funzionamento:

61 dB

Portata d'aria:

135 m³/h

Tipo di azionamento:

Tasto

Grado di protezione (IP):

IPX4

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Con profumazione per ambienti:

no

Altezza:

346 mm

Larghezza:

265 mm

Profondità:

155 mm

Peso:

3.1 kg

Protezione antivandalo:

Asciugacapelli e asciugamani manuali. • Coperchio frontale in resina plastica ABS antiurto trattata anti-UV; sistema di chiusura con viti a brugola per evitare manomissioni. • Flangia posteriore in resina plastica (PP) caricata. • Griglia inferiore in resina plastica (PC) comprensiva di filtro a rete stampato nello stesso materiale. • Motore ad induzione termicamente protetto, abbinato ad una girante centrifuga. • Resistenza elettrica protetta da 2 dispositivi: termofusibile di sicurezza e limitatore termico a ripristino automatico. • Attivazione manuale del prodotto tramite pulsante. Equipaggiato di timer elettronico per lo spegnimento automatico del prodotto dopo un tempo prefissato impostabile, in fase di installazione, nell’intervallo 1’-8’. • Possibilità di collegamento ad una gettoniera esterna temporizzata o no. • Sicurezza certificata IMQ.