VORTICE - VOR0000070908 VORT SUPER DRY UV G - 0000070908

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale del corpo - Plastica
Intervallo di tensione - 220...240 V
Frequenza - 50/60 Hz
Colore - Argento
Potenza assorbita dell'elemento scaldante - 1650...2050 W
Confezione
1 PZ
EAN
8010300709086
Codice prodotto
VOR0000070908
Cod. produttore
0000070908
Produttore
VOR
Materiale del corpo:
Plastica
Intervallo di tensione:
220...240 V
Frequenza:
50/60 Hz
Colore:
Argento
Potenza assorbita dell'elemento scaldante:
1650...2050 W
Potenza assorbita del ventilatore:
0...700 W
Rumore di funzionamento:
76 dB
Tipo di azionamento:
Elettronica di prossimità
Grado di protezione (IP):
IPX4
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Con profumazione per ambienti:
no
Altezza:
685 mm
Larghezza:
300 mm
Profondità:
220 mm
Peso:
11 kg
Protezione antivandalo:
sì


