VORTICE - VOR0000070904 EASY DRY AUTO - 0000070904

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale del corpo - Plastica
Intervallo di tensione - 220...240 V
Frequenza - 50/60 Hz
Colore - Bianco
Potenza assorbita dell'elemento scaldante - 0...1800 W
Confezione
1 PZ
EAN
8010300709048
Codice prodotto
VOR0000070904
Cod. produttore
0000070904
Produttore
VOR
Materiale del corpo:
Plastica
Intervallo di tensione:
220...240 V
Frequenza:
50/60 Hz
Colore:
Bianco
Potenza assorbita dell'elemento scaldante:
0...1800 W
Potenza assorbita del ventilatore:
70...85 W
Rumore di funzionamento:
61 dB
Portata d'aria:
135 m³/h
Tipo di azionamento:
Elettronica di prossimità
Grado di protezione (IP):
IPX4
classe di protezione secondo IEC 61140:
II
Con profumazione per ambienti:
no
Altezza:
346 mm
Larghezza:
265 mm
Profondità:
155 mm
Peso:
3.1 kg
Protezione antivandalo:
sì