pagina iniziale
in esaurimento

VORTICE - VOR0000070870 MICROCOMFORT - 0000070870

VORTICE
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Sul muro

  • Colore - Bianco

  • Larghezza - 385 mm

  • Altezza - 460 mm

  • Circuito di protezione antigelo -

Confezione

  • 2 PZ

EAN

8010300708706

Codice prodotto

VOR0000070870

Cod. produttore

0000070870

Produttore

VOR

Tipo di montaggio:

Sul muro

Colore:

Bianco

Larghezza:

385 mm

Altezza:

460 mm

Circuito di protezione antigelo:

Profondità:

130 mm

Peso:

2.45 kg

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

•2 potenze: 1000/2000 W.•Involucro anteriore in resina ABS autoestinguente (V0).•Involucro posteriore in polipropilene (PP) autoestinguente. •Resistenza ad aghi equipaggiata di limitatore termico a rripristino manuale. •Interruttori rotativi posti sul lato sinistro, consentono di accendere e impostare il prodotto nella modalità di funzionamento prescelta.•Termostato ambiente permette di impostare e di mantenere la temperatura ambiente desiderata senza sprechi di energia.•Funzione antigelo garantisce, quando impostata,l’accensione automatica del termoventilatore allorchè la temperatura scende al di sotto dei 5°C. •In bagno è possibile installarlo in Zona 3. •Cavo di alimentazione di lunghezza pari a 2 m con spina schuko.•Grado di protezione: IPX3.•Classe di Isolamento: Cl. II

Un prodotto VORTICE

Scopri la serie VORTICE