VORTICE - VOR0000070632 MICRORAPID 2000-V0 - 0000070632

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di montaggio - Sul muro
Colore - Bianco
Larghezza - 633 mm
Altezza - 258 mm
Con temporizzatore - no
Confezione
2 PZ
EAN
8010300706320
Codice prodotto
VOR0000070632
Cod. produttore
0000070632
Produttore
VOR
Tipo di montaggio:
Sul muro
Colore:
Bianco
Larghezza:
633 mm
Altezza:
258 mm
Con temporizzatore:
no
Circuito di protezione antigelo:
sì
Profondità:
109 mm
Peso:
4.2 kg
Grado di protezione (IP):
IPX4
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Un prodotto VORTICE
Scopri la serie VORTICE


