pagina iniziale
in esaurimento

VORTICE - VOR0000070592 MICROSOL 2000-V0 - 0000070592

VORTICE
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Fisso/da parete

  • Potenza termica - 2000 W

  • Tipologia - Standard

  • Colore - Bianco

  • Regolazione della potenza - Elettronico

Confezione

  • 2 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

15.358 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8010300705927

Codice prodotto

VOR0000070592

Cod. produttore

0000070592

Produttore

VOR

Tipo di montaggio:

Fisso/da parete

Potenza termica:

2000 W

Tipologia:

Standard

Colore:

Bianco

Regolazione della potenza:

Elettronico

Materiale frontale:

Acciaio

Modello della griglia:

Forato

Con soffiante:

no

Tensione di alimentazione:

220...230 V

Scarico dell'aria:

Superiore

Frequenza della tensione di alimentazione:

50...50 Hz

Collegamento elettrico:

Terminali

Impostazione della temperatura:

800...2000 °C

Larghezza:

863 mm

Adatto per telecomando/comando remoto wireless:

no

Con telecomando/comando remoto:

no

Altezza:

258 mm

Posizione pannello di comando:

Davanti

Con temporizzatore:

no

Circuito di protezione antigelo:

sì

Profondità:

109 mm

Peso:

4.6 kg

Grado di protezione (IP):

IPX4

Programmabile:

no

Visualizzazione digitale:

no

Funzionamento tramite app:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Con sensore di presenza:

no

Numero di posizioni di commutazione:

4

Protezione contro il surriscaldamento:

sì

Differenziale di temperatura:

400 °C

Indicazione del consumo:

no

Idoneo all'apprendimento:

no

Rilevamento finestra aperta:

no

Adatto a bus:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

• La dimensione ridotta ne permette l'inserimento in spazi molto contenuti, inoltre l'assenza del motore garantisce l'eliminazione totale di rumori, dato particolarmente apprezzabile nelle camere da letto.• Protetto contro gli spruzzi d'acqua (grado di protezione IPX4)può essere installato in ambienti umidi.• Facili da installare: i collegamenti elettrici possono essere eseguiti ad apparecchio applicato a parete. • Termostato ambiente per mantenere la temperatura impostata dotato anche di funzione "no frost"che provvede all'accensione automatica quando la temperatura scende sotto i 5°C.• Sicurezza: marcatura CE approvazione IMQ.Sono conformi alle norme di sicurezza CEI EN 60529 e CEI EN 60335-2-30.• Le parti in resina sono ad elevata resistenza meccanica anche ad alta temperatura (grado di resistenza V0).

Un prodotto VORTICE

Scopri la serie VORTICE