pagina iniziale

VORTICE - VOR0000063012 ARIANTE TOWER COOLER - 0000063012

VORTICE
copiacopia
VORTICE - VOR0000063012 ARIANTE TOWER COOLER

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Tavolo

  • Colore - Nero

  • Larghezza - 155 mm

  • Profondità - 247 mm

  • Numero di velocità di ventilazione - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8010300630120

Codice prodotto

VOR0000063012

Cod. produttore

0000063012

Produttore

VOR

Tipologia:

Tavolo

Colore:

Nero

Larghezza:

155 mm

Profondità:

247 mm

Numero di velocità di ventilazione:

1

Con protezione da sovraccarico termico:

no

Con telecomando/comando remoto:

sì

Oscillazione:

sì

Ventilatore, marca VORTICE S.P.A., modello VOR0000063012 - ARIANTE TOWER COOLER