VORTICE - VOR0000061342 NORDIK DECOR 1S 140 S.SC P/L - 0000061342

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro girante - 1422 mm
Colore - Bianco
Numero di giri max. - 215 1/min
Portata di scarico - 13470 m³/h
Confezione
1 PZ
EAN
8010300613420
Codice prodotto
VOR0000061342
Cod. produttore
0000061342
Produttore
VOR
Diametro girante:
1422 mm
Colore:
Bianco
Numero di giri max.:
215 1/min
Portata di scarico:
13470 m³/h
Ventilatore da soffitto, serie Nordik Decor. Design raffinato, per applicazioni in ambienti molto sofisticati. Attacco delle pale in acciaio ottonato. Parti metalliche verniciate con pigmenti a lunga durata e laccatura trasparente ed antigraffio. Motore a rotore esterno ad elevato rendimento anche a bassa velocità. Indicati anche per un funzionamento notturno, grazie alle pale in lamiera d’acciaio verniciata con profilo accuratamente studiato per garantire un funzionamento particolarmente silenzioso. Rinfresca persone disposte in una circonferenza corrispondente a circa 2,5 volte il diametro circoscritto delle pale in ambiente totalmente libero. In presenza di pareti tangenti la circonferenza, l’effetto rinfrescante si accentua. Altezza minima da terra del ventilatore deve essere 2.3 m. Forniti con asta di sostegno in acciaio di 375 mm. Isolamento: Cl. I .

Un prodotto VORTICE
Scopri la serie VORTICE


