pagina iniziale

VORTICE - VOR0000061046 NORDIK MIO - 0000061046

VORTICE
copiacopia
VORTICE - VOR0000061046 NORDIK MIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Tavolo

  • Diametro girante - 200 mm

  • Dimensione del cestello - 200 mm

  • Colore - Bianco

  • Con protezione da sovraccarico termico - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8010300610467

Codice prodotto

VOR0000061046

Cod. produttore

0000061046

Produttore

VOR

Tipologia:

Tavolo

Diametro girante:

200 mm

Dimensione del cestello:

200 mm

Colore:

Bianco

Con protezione da sovraccarico termico:

no

Numero di velocità di ventilazione:

1

Con telecomando/comando remoto:

Oscillazione:

Larghezza:

218 mm

Profondità:

241 mm

NORDIK MIO - Ventilatore oscillante da tavolo. • Griglia, involucro portamotore e coperchio superiore della base d’appoggio stampati in resina plastica (ABS) di colore bianco. • Asta di sostegno del gruppo motoventilante in resina plastica (ABS) verniciata grigia. • Pulsanti a sfioro con luci led per la visualizzazione delle funzioni impostate, posizionati sulla porzione superiore della base d’appoggio. • Girante assiale, di colore grigio, direttamente accoppiata ad un motore DC (brushless) a 4 velocità,progettato per garantire un funzionamento sicuro ed affidabile. • Oscillazione automatica sul piano orizzontale (2 opzioni: 45° e 70°). • Possibilità di regolazione manuale del corpo ventilante sul piano verticale (30°). • Timer per lo spegnimento automatico impostabile, ad intervalli di 60’, fino ad un massimo di 4 ore. • Alimentatore a 12V con spina italiana e cavo di alimentazione di lunghezza utile pari a 150 cm.