pagina iniziale

VORTICE - VOR0000060643 GORDON W 30/12 ET - 0000060643

VORTICE
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Pavimento

  • Diametro girante - 300 mm

  • Dimensione del cestello - 365 mm

  • Colore - Grigio

  • Portata di scarico - 2400 m³/h

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8010300606439

Codice prodotto

VOR0000060643

Cod. produttore

0000060643

Produttore

VOR

Tipologia:

Pavimento

Diametro girante:

300 mm

Dimensione del cestello:

365 mm

Colore:

Grigio

Portata di scarico:

2400 m³/h

Con protezione da sovraccarico termico:

no

Numero di velocità di ventilazione:

1

Con telecomando/comando remoto:

no

Oscillazione:

sì

Larghezza:

365 mm

Profondità:

335 mm

Ventilatore oscillante a parete. Realizzato in resina termoplastica antiurto. 3 velocità di funzionamento. Griglia di protezione dal design elegante e innovativo, asportabile per una facile pulizia. L’oscillazione della testa del ventilatore viene azionata manualmente mediante pressione del dispositivo posto sulla testa del ventilatore stesso. I ventilatori a parete hanno un telecomando a distanza per azionare le seguenti funzioni: accensione/spegnimento, velocità, oscillazioni, brezze, timer. Led luminosi, presenti sulla base dei modelli Gordon W, indicano la funzione inserita. Isolamento: Cl. II .