pagina iniziale
in esaurimento

VORTICE - VOR0000060641 GORDON W 40/16 ET - 0000060641

VORTICE
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Pavimento

  • Colore - Grigio

  • Diametro girante - 400 mm

  • Portata di scarico - 4000 m³/h

  • Larghezza - 460 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8010300606415

Codice prodotto

VOR0000060641

Cod. produttore

0000060641

Produttore

VOR

Tipologia:

Pavimento

Colore:

Grigio

Diametro girante:

400 mm

Portata di scarico:

4000 m³/h

Larghezza:

460 mm

Profondità:

335 mm

Numero di velocità di ventilazione:

1

Con protezione da sovraccarico termico:

no

Con telecomando/comando remoto:

no

Dimensione del cestello:

460 mm

Oscillazione:

Ventilatore oscillante a parete. Realizzato in resina termoplastica antiurto. 3 velocità di funzionamento. Griglia di protezione dal design elegante e innovativo, asportabile per una facile pulizia. L’oscillazione della testa del ventilatore viene azionata manualmente mediante pressione del dispositivo posto sulla testa del ventilatore stesso. I ventilatori a parete hanno un telecomando a distanza per azionare le seguenti funzioni: accensione/spegnimento, velocità, oscillazioni, brezze, timer. Led luminosi, presenti sulla base dei modelli Gordon W, indicano la funzione inserita. Isolamento: Cl. II .

Un prodotto VORTICE

Scopri la serie VORTICE