pagina iniziale

VORTICE - VOR0000060624 GORDON EVO 30/12 - 0000060624

VORTICE
copiacopia
VORTICE - VOR0000060624 GORDON EVO 30/12

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8010300606248

Codice prodotto

VOR0000060624

Cod. produttore

0000060624

Produttore

VOR

Ventilatore oscillante da tavolo dotato di motore DC brushless. Griglia, involucro portamotore e base d’appoggio in metallo verniciato grigio. Cornice centrale, posta fra la griglia anteriore e quella posteriore, realizzata in materiale plastico (ABS) verniciata grigia. Asta di sostegno del gruppo motoventilante in metallo verniciato grigio. Pulsanti a sfioro con luci led per la visualizzazione delle funzioni impostate, posizionati sull’asta di sostegno. Girante assiale direttamente accoppiata ad unmotore DC (brushless) a 4 velocità, progettato per garantire un funzionamento sicuro ed affidabile. Oscillazione automatica sul piano orizzontale (angolo max 90°). Possibilità di regolazione manuale del corpo ventilante sul piano verticale. Timer per lo spegnimento automatico, impostabile fino ad un massimo di 4 ore. Alimentatore a 24V con spina italiana e cavo di alimentazione di lunghezza utile pari a 180 cm.