pagina iniziale
in esaurimento

VORTICE - VOR0000060602 NORDIK STORM 61/24 - 0000060602

VORTICE
copiacopia
VORTICE - VOR0000060602 NORDIK STORM 61/24

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Pavimento

  • Colore - Verde

  • Diametro girante - 700 mm

  • Larghezza - 735 mm

  • Profondità - 315 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8010300606026

Codice prodotto

VOR0000060602

Cod. produttore

0000060602

Produttore

VOR

Tipologia:

Pavimento

Colore:

Verde

Diametro girante:

700 mm

Larghezza:

735 mm

Profondità:

315 mm

Numero di velocità di ventilazione:

1

Con protezione da sovraccarico termico:

Con telecomando/comando remoto:

no

Dimensione del cestello:

735 mm

Ventilatori da pavimento dalle elevate prestazioni, differenti per il diametro della girante. Ideali per il raffrescamento di locali di medie e grandi dimensioni (negozi, bar, officine, laboratori, cantieri edili).