pagina iniziale
in esaurimento

VORTICE - VOR0000060601 NORDIK STORM 50/20 - 0000060601

VORTICE
copiacopia
VORTICE - VOR0000060601 NORDIK STORM 50/20

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Tavolo

  • Colore - Verde

  • Diametro girante - 500 mm

  • Larghezza - 650 mm

  • Profondità - 280 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8010300606019

Codice prodotto

VOR0000060601

Cod. produttore

0000060601

Produttore

VOR

Tipologia:

Tavolo

Colore:

Verde

Diametro girante:

500 mm

Larghezza:

650 mm

Profondità:

280 mm

Numero di velocità di ventilazione:

1

Con protezione da sovraccarico termico:

no

Con telecomando/comando remoto:

no

Oscillazione:

Ventilatore da pavimento di robusta costruzione e dalle elevate prestazioni, ideale per il raffrescamento di locali commerciali ed industriali di medie dimensioni. Griglie in filo d’acciaio verniciato. Struttura in lamiera acciaio verniciata verde. Manopole in resina termoplastica di colore nero per il serraggio e la regolazione a 360° sul piano orizzontale del corpo ventilante.