pagina iniziale

VORTICE - VOR0000051550 TRA 450/500 (TELAIO CON RETE ANTINF.) - 0000051550

VORTICE
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza della portata - 530 mm

  • Altezza della portata - 530 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8010300515502

Codice prodotto

VOR0000051550

Cod. produttore

0000051550

Produttore

VOR

Larghezza della portata:

530 mm

Altezza della portata:

530 mm

Telaio con rete - Da applicare al prodotto sul lato di aspirazione per proteggere le parti in movimento nel caso l’apparecchio sia installato in posizione accessibile (NORMA EN 294)
VORTICE

Un prodotto VORTICE

Scopri la serie VORTICE