pagina iniziale

VORTICE - VOR0000046056 GRIGLIA CON FLYSCR.BIAN.D.100 VKC244F/SW - 0000046056

VORTICE
copiacopia
VORTICE - VOR0000046056 GRIGLIA CON FLYSCR.BIAN.D.100 VKC244F/SW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Larghezza della portata - 100 mm

  • Altezza della portata - 100 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8010300460567

Codice prodotto

VOR0000046056

Cod. produttore

0000046056

Produttore

VOR

Materiale:

Plastica

Larghezza della portata:

100 mm

Altezza della portata:

100 mm

Griglia in polipropilene con protezione anti-volatile.