pagina iniziale

VORTICE - VOR0000045788 VORT QBK HE COMFORT 355 4T - 0000045788

VORTICE
copiacopia
VORTICE - VOR0000045788 VORT QBK HE COMFORT 355 4T

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Motore a 2 velocità - no

  • Grado di protezione (IP) - IP55

  • Temperatura massima dell'aria - 50 °C

  • Adatto per il sistema di controllo elettronico - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8010300457888

Codice prodotto

VOR0000045788

Cod. produttore

0000045788

Produttore

VOR

Materiale del corpo:

Alluminio

Motore a 2 velocità:

no

Grado di protezione (IP):

IP55

Temperatura massima dell'aria:

50 °C

Adatto per il sistema di controllo elettronico:

no

Motore a corrente continua:

no

Adatto per il controllo del trasformatore:

no

Adatto per il controllo bassa tensione:

no

Con protezione da sovraccarico termico:

sì

Collegamento elettrico:

Cavo

Adatto per la regolazione della frequenza:

no

Collegamento:

Flangia

Assorbimento di potenza:

320 kW

Unità indiretta:

no

Lunghezza:

625 mm

Con inversione di polarità:

no

Casse ventilanti autoportanti ad alta efficienza a struttura silenziata e modulare, progettate per l’installazione nei condotti di ventilazione di locali commerciali ed industriali (bagni, uffici, laboratori, negozi, lavanderie, ristoranti, alberghi, bar), laddove il contenimento delle emissioni sonore irradiate costituisce un requisito essenziale.