VORTICE - VOR0000045781 VORT QBK HE COMFORT 315 4M - 0000045781

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale del corpo - Alluminio
Motore a 2 velocità - no
Grado di protezione (IP) - IP55
Tensione di collegamento - 230 V
Temperatura massima dell'aria - 50 °C
Confezione
1 PZ
EAN
8010300457819
Codice prodotto
VOR0000045781
Cod. produttore
0000045781
Produttore
VOR
Materiale del corpo:
Alluminio
Motore a 2 velocità:
no
Grado di protezione (IP):
IP55
Tensione di collegamento:
230 V
Temperatura massima dell'aria:
50 °C
Adatto per il sistema di controllo elettronico:
no
Adatto per il controllo del trasformatore:
no
Adatto per il controllo bassa tensione:
no
Collegamento elettrico:
Cavo
Adatto per la regolazione della frequenza:
no
Collegamento:
Flangia
Lunghezza:
565 mm
Con inversione di polarità:
no


